Schneider - Szerelőlap SX011570 - NSYPMP45120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 1200 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154201
Sonepar cikkszám
SX011570
Gyártói cikkszám
NSYPMP45120
Gyártói típuskód
NSYPMP45120
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
1200 mm
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap