Schneider - Szerelőlap SX011575 - NSYPMP500DLP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194771
Sonepar cikkszám
SX011575
Gyártói cikkszám
NSYPMP500DLP
Gyártói típuskód
NSYPMP500DLP
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Szerelőlap