Schneider - Szerelőlap SX011599 - NSYPMR55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194276
Sonepar cikkszám
SX011599
Gyártói cikkszám
NSYPMR55
Gyártói típuskód
NSYPMR55
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap