Schneider - Szerelőlap SX011601 - NSYPMR75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194290
Sonepar cikkszám
SX011601
Gyártói cikkszám
NSYPMR75
Gyártói típuskód
NSYPMR75
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap