Schneider - Szerelőlap tartóoszlop SX012896 - NSYTVR10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Magasság - 875 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185052
Sonepar cikkszám
SX012896
Gyártói cikkszám
NSYTVR10
Gyártói típuskód
NSYTVR10
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Magasság:
875 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Szerelőlap tartóoszlop