Schneider - Szerelőlap tartóoszlop SX012898 - NSYTVR125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1250 mm
Magasság - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185069
Sonepar cikkszám
SX012898
Gyártói cikkszám
NSYTVR125
Gyártói típuskód
NSYTVR125
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1250 mm
Magasság:
1250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szerelőlap tartóoszlop