Schneider - Szerelőlap Tego Power-hez - G rendszer SX000055 - 03168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430031680
Sonepar cikkszám
SX000055
Gyártói cikkszám
03168
Gyártói típuskód
03168
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szerelőlap Tego Power-hez - G rendszer