Schneider - Szerelőlap Varplushoz GT94749 - 03975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 178 mm
Szélesség - 650 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039754
Sonepar cikkszám
GT94749
Gyártói cikkszám
03975
Gyártói típuskód
03975
Anyag:
acél
Magasság:
178 mm
Szélesség:
650 mm
Perforált:
Nem
Szerelőlap Varplushoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez.