Schneider - Szerelőlap Vigi NS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066492 - LVS03033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874566
Sonepar cikkszám
SX066492
Gyártói cikkszám
LVS03033
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03033
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap Vigi NS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló