Schneider - Szerelőlap Vigilohm XM200-300C SX000112 - 03930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 560 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039303
Sonepar cikkszám
SX000112
Gyártói cikkszám
03930
Gyártói típuskód
03930
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
560 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap Vigilohm XM200-300C