Schneider - Szerelőlap Vigilohm XML308-317 SX000113 - 03931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430039310
Sonepar cikkszám
SX000113
Gyártói cikkszám
03931
Gyártói típuskód
03931
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap Vigilohm XML308-317