Schneider - Szerelőlemez 155x105 SN071964 - NSYPMD1510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 105 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 155 mm
Magasság - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480187940
Sonepar cikkszám
SN071964
Gyártói cikkszám
NSYPMD1510
Gyártói típuskód
NSYPMD1510
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
105 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
105 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
155 mm
Magasság:
155 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
56 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Szerelőlemez 155x105