Schneider - Szerelőlemez merevítő klt. 1200-as SX011088 - NSYMPRK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130743
Sonepar cikkszám
SX011088
Gyártói cikkszám
NSYMPRK12
Gyártói típuskód
NSYMPRK12
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szerelőlemez merevítő klt. 1200-as