Schneider - Szerelőlemez merevítő klt. 1600-as SX011089 - NSYMPRK16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130750
Sonepar cikkszám
SX011089
Gyártói cikkszám
NSYMPRK16
Gyártói típuskód
NSYMPRK16
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024