Schneider - SZERELŐPROFIL 65X800 GT85600 - NSYSUCR6580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133539
Sonepar cikkszám
GT85600
Gyártói cikkszám
NSYSUCR6580
Gyártói típuskód
Himel NSYSUCR6580
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
70 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
SZERELŐPROFIL 65X800