Schneider - Szerelősín, symmt. DIN sín 7,5x35 400mm SN013094 - NSYSDR40B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 400 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480184369
Sonepar cikkszám
SN013094
Gyártói cikkszám
NSYSDR40B
Gyártói típuskód
NSYSDR40B
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
400 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
325 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Symmt. DIN sín 7,5x35 400mm. termék vagy komponens típusa: sín - A sín típusa: Szimmetrikus DIN - tartománykompatibilitás: Spacial S3X, Spacial S3D, Spacial CRN, Thalassa PLM - készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 sín - készletenkénti mennyiség: 20 darab