Schneider - Szerelt FCN csatl. és 1XHE csatl. összekötőkábel 0.5m SN028683 - BMXFCC051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920031
Sonepar cikkszám
SN028683
Gyártói cikkszám
BMXFCC051
Gyártói típuskód
BMXFCC051
Hosszúság:
0.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szerelt FCN csatl. és 1XHE csatl. összekötőkábel 0.5m