Schneider - Szerelt FCN csatl. és 1XHE csatl. összekötőkábel 3m SN028529 - BMXFCC301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863920062
Sonepar cikkszám
SN028529
Gyártói cikkszám
BMXFCC301
Gyártói típuskód
BMXFCC301
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szerelt FCN csatl. és 1XHE csatl. összekötőkábel 3m