Schneider - Szerelt FCN csatl. és 2XHE csatl. összekötőkábel 2m GT93136 - BMXFCC203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863919776
Sonepar cikkszám
GT93136
Gyártói cikkszám
BMXFCC203
Gyártói típuskód
BMXFCC203
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Ez az előre szerelt vezetékkészlet a Modicon X80 modulok része. 32 csatornás I/O modulokkal kompatibilis. A 40 utas csatlakozókkal ellátott I/O modulokat lehet vele csatlakoztatni a Modicon Telefast ABE7 I/O kifejtő egységekhez. Az egyik végén egy 40 pont