Schneider - Szerelt FCN csatl. és 2XHE csatl. összekötőkábel 3m SN028160 - BMXFCC303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863919806
Sonepar cikkszám
SN028160
Gyártói cikkszám
BMXFCC303
Gyártói típuskód
BMXFCC303
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szerelt FCN csatl. és 2XHE csatl. összekötőkábel 3m