Schneider - Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres árnyékolt kábel 3m SN028336 - BMXFTW301S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863920420
Sonepar cikkszám
SN028336
Gyártói cikkszám
BMXFTW301S
Gyártói típuskód
BMXFTW301S
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Ez a termék a Modicon X80 termékcsalád része, amely a Modicon M580 és M340 programozható automatizálási vezérlők (PAC) közös modulplatformja. Ez a kábelkészlet az I/O modul tartozéka. A kábel hossza 3 m. A Modicon X80 egységes környezetet biztosít az I/O modulok telepítéséhez az automatizálási architektúrákban, csökkentve a pótalkatrész-készletet, a karbantartási és képzési költségeket. Szabad végű, színkódolt repülő vezetékekkel és a modul oldalára szerelt 20-as, levehető csatlakozóblokkal van ellátva. Súlya 0,47 kg. Ez a termék megfelel ügyfeleink igényeinek az intelligens infrastruktúra, a víz és szennyvíz, a fogyasztói csomagolt áruk, a bányászati ásványi anyagok, az adatközpontok és az energiatermelés területén. Ez a kábelkészlet kompatibilis a Modicon X80 BMXAMI0410, BMXAMO0210, BMXAMO0410, BMXAMO0802 és BMXAMM0600 analóg modulokkal. A Modicon X80 egy kompatibilis modulokból álló közös platform, amely csökkenti a karbantartási és képzési költségeket a raktáron lévő azonos pótalkatrészekkel, valamint a különböző programozható automatizálási vezérlők (PAC) egyedi képzésével. A Modicon X80 egységes környezetet biztosít az I/O modulok telepítéséhez az automatizálási architektúrákban, csökkentve a pótalkatrész-készletet, a karbantartási és képzési költségeket.