Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres kábel 10m SN027867 - BMXFTW1001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres kábel 10m SN027867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 20

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

450 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863921359

Sonepar cikkszám

SN027867

Gyártói cikkszám

BMXFTW1001

Gyártói típuskód

BMXFTW1001

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

20

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Szerelt FTB sorkapocs és 20 eres kábel 10m