Schneider - Szerelvény DIN sínre rögzítéshez (0.18kW-tól 0.75kW-ig) SX015067 - VW3A11851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósín adapter formája - egyenes
Rögzítés módja - kalapsín 35 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110380828
Sonepar cikkszám
SX015067
Gyártói cikkszám
VW3A11851
Gyártói típuskód
VW3A11851
Hordozósín adapter formája:
egyenes
Rögzítés módja:
kalapsín 35 mm
Anyag:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Szerelvény DIN sínre rögzítéshez (0.18kW-tól 0.75kW-ig)