Schneider - Szerelvénydoboz zöld IP30 100x100x50 fedéllel GT81011 - IMT35122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 51-51 mm
Csomagolás és feltételek
72 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480343285
Sonepar cikkszám
GT81011
Gyártói cikkszám
IMT35122
Gyártói típuskód
IMT35122
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
51-51 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
112 mm
Szélesség:
112 mm
Belső mélység:
49 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/19 mm
Kábelátmérőhöz:
16-30 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
28
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb