Schneider - Szerelvénydoboz zöld IP30 100x50 fedéllel GT81010 - IMT35121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 107 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
84 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480343261
Sonepar cikkszám
GT81010
Gyártói cikkszám
IMT35121
Gyártói típuskód
IMT35121
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
107 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
51-51 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Belső mélység:
49 mm
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/19 mm
Kábelátmérőhöz:
10-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb