Schneider - Szervomotor IP54 SN025762 - ILA2K572S2186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - DC
Kialakítás - egyéb
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
613 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485231549
Sonepar cikkszám
SN025762
Gyártói cikkszám
ILA2K572S2186
Gyártói típuskód
ILA2K572S2186
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
DC
Kialakítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Tengelyvég típusa:
egyéb
Hűtés módja:
levegő
Szigetelő osztály IEC szerint:
egyéb
Terhelési ciklus:
egyéb
Raktár:
egyéb
Belső biztosítás (IS):
nincs
Vákuum-nyomás-impregnálás (VPI):
egyéb
Szervomotor