Schneider - Szig. hajl. sín 20x2mm, hossz=1800mm SX066961 - LVS04742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 1800 mm
Magasság - 2 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481868237
Sonepar cikkszám
SX066961
Gyártói cikkszám
LVS04742
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04742
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
1800 mm
Magasság:
2 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
200 A
Szig. hajl. sín 20x2mm, hossz=1800mm