Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szig. hajl. sín 24x5mm, hossz=1800mm SX066963 - LVS04746

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szig. hajl. sín 24x5mm, hossz=1800mm SX066963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 24 mm

  • Hosszúság - 1800 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481868251

Sonepar cikkszám

SX066963

Gyártói cikkszám

LVS04746

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04746

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

24 mm

Hosszúság:

1800 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

400 A

Szig. hajl. sín 24x5mm, hossz=1800mm