Schneider - Szig. hajl. sín 32x5mm, hossz=1800mm SX066964 - LVS04751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 1800 mm
Magasság - 5 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868268
Sonepar cikkszám
SX066964
Gyártói cikkszám
LVS04751
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04751
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
1800 mm
Magasság:
5 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
520 A
A Linergy szigetelt hajlékony síne a hatékony és biztonságos áramelosztás kritikus eleme az elektromos paneleken belül. A PrismaSeT P és G szekrényekben való használatra tervezték. A gyűjtősín akár 520 A áramot is képes kezelni, így megfelelő. Szigetelt, 32 x 5 mm méretű rugalmas sínek.