Schneider - Szig. hajl. sín 32x6mm, hossz=1800mm SX066965 - LVS04752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 1800 mm
Magasság - 6 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868275
Sonepar cikkszám
SX066965
Gyártói cikkszám
LVS04752
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04752
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
1800 mm
Magasság:
6 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
580 A
Szig. hajl. sín 32x6mm, hossz=1800mm