Schneider - Szig. hajl. sín 32x8mm, hossz=1800mm SX066966 - LVS04753
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 1800 mm
Magasság - 8 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868282
Sonepar cikkszám
SX066966
Gyártói cikkszám
LVS04753
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04753
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
1800 mm
Magasság:
8 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
660 A
A Linergy szigetelt hajlékony síne a hatékony és biztonságos áramelosztás kritikus eleme az elektromos paneleken belül. A PrismaSeT P és G szekrényekben való használatra tervezték. A gyűjtősín akár 660 A áramot is képes kezelni, így megfelelő. Szigetelt, 32 x 8 mm méretű rugalmas sínek.