Schneider - Szigetelésellenőrző készülék SX005354 - IMD-IM9-OL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 500-10000 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 71 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 60 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
167 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480321665
Sonepar cikkszám
SX005354
Gyártói cikkszám
IMD-IM9-OL
Gyártói típuskód
NSX IMD-IM9-OL
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
500-10000 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
71 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
60 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-415 V
Küszöbérték impedancia 2:
250-2000 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
125-250 V
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-415 V
Feszültségmérési tartomány:
0-690 V
Névleges üzemi frekvencia:
45-440 Hz
Magasság:
90 mm
Mélység:
67.5 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-690 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V