Schneider - Szigetelőhüvely vizsgálódugasz fémalkatrészéhez SX012559 - NSYTRAATP1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2.3 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534409
Sonepar cikkszám
SX012559
Gyártói cikkszám
NSYTRAATP1
Gyártói típuskód
NSYTRAATP1
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2.3 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
piros
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések - Szigetelőhüvely vizsgálódugasz fémalkatrészéhez