Schneider - Szigetelt gyűjtősíntartó (1db) SX010088 - NSYAS25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480215599
Sonepar cikkszám
SX010088
Gyártói cikkszám
NSYAS25
Gyártói típuskód
NSYAS25
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
30 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt gyűjtősíntartó (1db)