Schneider - Szigetelt kábel tálca FL21 SX012881 - NSYTSAKFL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 85 mm
Magasság - 10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480326837
Sonepar cikkszám
SX012881
Gyártói cikkszám
NSYTSAKFL
Gyártói típuskód
NSYTSAKFL
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
85 mm
Magasság:
10 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
12
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
85 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
8-8
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Szigetelt kábel tálca FL21