Schneider - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (192*164) SX010043 - NSYAMPA1916TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 140 mm
Szélesség - 168.5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166129
Sonepar cikkszám
SX010043
Gyártói cikkszám
NSYAMPA1916TB
Gyártói típuskód
PHD NSYAMPA1916TB
Anyag:
műanyag
Magasság:
140 mm
Szélesség:
168.5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (192*164)