Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192) SX010044 - NSYAMPA2419TB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192) SX010044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 168.5 mm

  • Szélesség - 215 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480166136

Sonepar cikkszám

SX010044

Gyártói cikkszám

NSYAMPA2419TB

Gyártói típuskód

PHD NSYAMPA2419TB

Anyag:

műanyag

Magasság:

168.5 mm

Szélesség:

215 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192)