Schneider - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (291*241) SX010045 - NSYAMPA2924TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 215 mm
Szélesség - 265 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166143
Sonepar cikkszám
SX010045
Gyártói cikkszám
NSYAMPA2924TB
Gyártói típuskód
NSYAMPA2924TB
Anyag:
műanyag
Magasság:
215 mm
Szélesség:
265 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (291*241)