Schneider - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (341*291) SX010046 - NSYAMPA3429TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 265 mm
Szélesség - 315 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166150
Sonepar cikkszám
SX010046
Gyártói cikkszám
NSYAMPA3429TB
Gyártói típuskód
NSYAMPA3429TB
Anyag:
műanyag
Magasság:
265 mm
Szélesség:
315 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt (műanyag) szerelőlap Thalassa dobozhoz (341*291)