Schneider - Szigetelt szerelőlap (1000*1000) SX011521 - NSYPMB1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194177
Sonepar cikkszám
SX011521
Gyártói cikkszám
NSYPMB1010
Gyártói típuskód
NSYPMB1010
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt szerelőlap (1000*1000)