Schneider - Szigetelt szerelőlap (1000*750) SX011523 - NSYPMB107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194160
Sonepar cikkszám
SX011523
Gyártói cikkszám
NSYPMB107
Gyártói típuskód
NSYPMB107
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (1000*750)