Schneider - Szigetelt szerelőlap (1165*950) SX010981 - NSYMB1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480182679
Sonepar cikkszám
SX010981
Gyártói cikkszám
NSYMB1210
Gyártói típuskód
NSYMB1210
Anyag:
műanyag
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (1165*950)