Schneider - Szigetelt szerelőlap (500*500) SX011537 - NSYPMB55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194092
Sonepar cikkszám
SX011537
Gyártói cikkszám
NSYPMB55
Gyártói típuskód
NSYPMB55
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (500*500)