Schneider - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez SX011524 - NSYPMB1510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194252
Sonepar cikkszám
SX011524
Gyártói cikkszám
NSYPMB1510
Gyártói típuskód
NSYPMB1510
Anyag:
műanyag
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez