Schneider - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez SX011525 - NSYPMB155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194238
Sonepar cikkszám
SX011525
Gyártói cikkszám
NSYPMB155
Gyártói típuskód
NSYPMB155
Anyag:
műanyag
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez