Schneider - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez SX011534 - NSYPMB510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194115
Sonepar cikkszám
SX011534
Gyártói cikkszám
NSYPMB510
Gyártói típuskód
NSYPMB510
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez