Schneider - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez SX011538 - NSYPMB710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194139
Sonepar cikkszám
SX011538
Gyártói cikkszám
NSYPMB710
Gyártói típuskód
NSYPMB710
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez