Schneider - Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez SX011540 - NSYPMB75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194108
Sonepar cikkszám
SX011540
Gyártói cikkszám
NSYPMB75
Gyártói típuskód
PLA NSYPMB75
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez