Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szilárd test relé 24VDC 1f 12A SN074935 - SSM1D312BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szilárd test relé 24VDC 1f 12A SN074935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480579479

Sonepar cikkszám

SN074935

Gyártói cikkszám

SSM1D312BD

Gyártói típuskód

Zelio SSM1D312BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Szilárd test relé 24VDC 1f 12A