Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szilárd test relé 4...32V DC 1f 125A 1NO SN078668 - SSP1A4125BDT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szilárd test relé 4...32V DC 1f  125A 1NO SN078668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-660 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 038 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485442105

Sonepar cikkszám

SN078668

Gyártói cikkszám

SSP1A4125BDT

Gyártói típuskód

Zelio SSP1A4125BDT

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-660 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

125 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

125 A

Névleges üzemi áram AC-51:

125 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-660 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

125 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

125 A

Szilárd test relé 4...32V DC 1f 125A 1NO